Wiertło wielomateriałowe 1/4″ 7x100 mm S

Nr art.: 4932471103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 7 mm
Długość całkowita L 100 mm
Długość rowków mocujących Lc 50 mm
Nazwa produktu (typ) H
Liczba ostrzy Z 2
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 BT-0635-SE-B
Kształt uchwytu Wersja 6-kątna
Wykonanie uchwytu Wymiar calowy
Wielkość uchwytu, imperialna 1/4 cal
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Olej nie nadaje się
Powietrze nie nadaje się
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria SHOCKWAVE
Oznaczenie producenta Multimaterialbohrer SHOCKWAVE
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471103
EAN / GTIN 4058546287313
Numer producenta 4932471103
Numer L L00800 4818
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odporny na uderzenia: Nadaje się do stosowania z wkrętarkami udarowymi oraz wszystkimi wkrętarkami/wiertarkami udarowymi z 3-szczękowym uchwytem wiertarskim.
  • Chwyt sześciokątny w przypadku wierteł o długości całkowitej do 260 mm, chwyt trójkątny w przypadku wierteł o długości całkowitej 400 mm
  • Wiertła z węglików spiekanych (TCT) nadają się do wiercenia w betonie, klinkierze, dachówkach, gazobetonie, cienkim metalu, aluminium, miękkich i średnio twardych płytkach ceramicznych, wszystkich rodzajach drewna i tworzywach sztucznych.
  • Biała spirala ułatwiająca rozróżnienie w walizce narzędziowej

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 50
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: MM 7 x 100 – 1 szt.