• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Sonda endoskopowa, giętka, ⌀ 5,5 mm, długość sondy: 2000mm

Nr art.: 492940 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość kamery 640×480 px
stopień ochrony IP IP 67
⌀ sondy 5,5 mm
długość sondy 2 000 mm
Rodzaj produktu Sonda

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492940 2000
EAN / GTIN 4045197565426
Numer producenta 492940 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.
bardzo wysoka jakość obrazu dzięki 16,7 mln kolorów.
Tryb podświetlania: Przyciski do włączania i wyłączania rozjaśniania obrazu. Do zastosowania w dużych przestrzeniach wewnętrznych i / albo w bardzo ciemnym otoczeniu.
Tryb bocznych diod LED: przy zastosowaniu nakręcanego lusterka sondy eliminuje się zakłócające obraz refleksy przez włączenie bocznych diod LED.
Obrót obrazu: o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara za pomocą przycisków.
Kąt otworu 60,7°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do przeglądu trudno dostępnych przestrzeni, np. w pojazdach samochodowych: silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. Przemysł lotniczy: zespoły napędowe, turbiny, systemu przewodów. Budownictwo: ocena substancji budowlanej, szkód spowodowanych wodą, porażenia przez szkodniki. Rurociągi: spoiny, wykrywanie ciał obcych, nieszczelności. Układy hydrauliczne: siłowniki, nieszczelności. Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja: piece, kominy, bojlery, klimatyzatory, instalacje kanalizacyjne. Zwalczanie szkodników: ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze insektów. Policja, urzędy celne: kontrola pojazdów i towarów.

Pasuje do:

Wszystkie wersje endoskopów nr 492923; 492924; 492925; 492928.

W dostawie:

nakręcane lusterko sondy 110°.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 492896 do zastosowania sond z endoskopem do zdjęć / nagrań wideo nr 492890, wielk. 2000.

Wskazówka:

Inne typy sond (do 30 m) z inną ⌀ głowicy sondy i innymi kierunkami obserwacji dostarczane na zamówienie.
Sondy do inspekcji przewodów rurowych:
  • ⌀ główki: 28 mm
  • Długość sondy: 22 m
  • Kąt otwarcia obrazu: 150°
  • 8 jasnych diod LED.