Endoskopsond, flexibel 2000 mm

Art-nr: 492940 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktdetaljer

Tekniska data

kameraupplösning 640×480 px
IP-skyddsklass IP 67
Sond-⌀ 5,5 mm
sondlängd 2 000 mm
Produktslag Sond

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492940 2000
EAN/GTIN 4045197565426

Benämning

Utförande:

Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.
Mycket hög bildkvalitet med 16,7 mio. färger.
Belysningsläge: Knapp för in- och urkoppling av bildbelysning. Används i stora hålrum eller i mycket mörka miljöer.
Lysdioder på sidan: När den påskruvbara sondspegeln används sker belysningen med lysdioderna på sidan för att förhindra störande reflexer i bilden.
Bildrotation: 90° bildrotation medurs via en knapp.
Bildöppningsvinkel 60,7°.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. bilindustri: Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. Luftfart: Flygmotorer, turbiner, ledningssystem. Byggindustri: Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp. Rördragning: Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. Hydraulsystem: Cylindrar, läckage. Värme-sanitet-klimat: Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. Skadedjursbekämpning: Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. Polis, tull: Fordonskontroll, varukontroll.

Passar till:

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

Leveransinnehåll:

Påskruvbar sondspegel 110°.

Specialtillbehör:

Adapter nr 492896 för användning av sonderna med foto- / videoendoskop nr  492890 storlek 2000.

Anmärkning:

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-⌀ och blickriktningar på begäran.
Sond för inspektion av rörledningar:
  • Huvuddiameter: 28 mm
  • Sondlängd: 22 m
  • Bildöppningsvinkel: 150°
  • 8 ljusstarka lysdioder.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar