• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Sonda endoscópica, flexible, ⌀ 5,5 mm, Longitud de sonda: 2000mm

Número de artículo: 492940 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP67
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Longitud de la sonda 2.000 mm
Diámetro de la sonda 5,5 mm
Resolución de la cámara 640×480 px
Ángulo de visión máx. 0 grados
Ángulo de apertura de imagen mín. 60,7 grados
Ángulo de apertura de imagen máx. 60,7 grados
Fuente de luz Lámpara LED
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Sonda

Identificación y clasificación

Número de artículo 492940 2000
EAN / GTIN 4045197565426
Número del fabricante 492940 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero inoxidable con LED blancos atenuables. Dirección visual 0°.
Calidad de la imagen muy elevada con 16,7 millones de colores.
Modo de iluminación: teclas de operación para conectar y desconectar la iluminación de imágenes. Para utilizar en cavidades grandes y/o entornos oscuros.
Modo de LED laterales: utilizando el espejo de sonda con rosca, mediante activación de los LED laterales se evitan las reflexiones molestas en la pantalla.
Giro de la imagen: giro de la imagen de 90° en sentido horario por medio de las teclas de operación.
Ángulo de abertura 60,7°.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Ideal para inspección de espacios de difícil acceso, p. ej.,Automoción: motor, cambio, depósito, carrocería, cuadro de instrumentos, peritajes. Aeronáutica: motores, turbinas, sistemas de conductos. Construcción: evaluación de estructuras de edificios, daños por agua, infestación por parásitos. Construcción de tuberías: cordones de soldadura, localización de cuerpos extraños, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Calefacción, sanitarios, climatización: estufas, calentadores de agua, sistemas de chimeneas, sistemas de aguas residuales. Lucha antiparasitaria: colmenas, avisperos, nidos de pájaros, perforaciones por insectos. Policía, aduanas: control de vehículos, control de mercancías.

Idóneo para:

Todos los modelos de endoscopios n.° 492923; 492924; 492925; 492928.

Volumen de suministro:

Espejo de sonda con rosca 110°.

Partes opcionales:

Adaptador n.º 492896 para utilizar sondas con el endoscopio de foto / vídeo n.º 492890 tam. 2000.

Nota:

Otros tipos de sonda (hasta 30 m) con otros ⌀ de cabezal de sonda y direcciones visuales a petición.
Sonda para revisión de tuberías:
  • ⌀ de cabezal: 28 mm
  • Longitud de sonda: 22 m
  • Ángulo de abertura: 150°
  • 8 LED de gran luminosidad.