Endoskop wideo bez sondy, Typ: F1100

Nr art.: 492923 F1100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 55

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 55
wskaźnik Ekran dotykowy
format obrazu JPEG / AVI (30 fps)
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
wielkość wyświetlacza 7 cal
rozdzielczość wyświetlacza 640×480 px
głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 16 – 60 mm
temperatura otoczenia 0 °C - 40 °C
Rodzaj produktu Endoskopy
włącznik/wyłącznik tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492923 F1100
EAN / GTIN 4062406684471
Numer producenta 492923 F1100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Endoskopy wideo HOLEX wyposażone w duży wyświetlacz LCD wiernie odwzorowujący szczegóły i mający duży zestaw funkcji. Osłona przeciwsłoneczna zapewnia dodatkową ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Dwa uchwyty umożliwiają pewne chwycenie. Urządzenie podstawowe jest kompatybilne ze wszystkimi sondami endoskopowymi HOLEX nr 492932–492944.
  • Przyrząd podstawowy z 7-calowym wyświetlaczem LCD (pole widzenia 6 cali).
  • Tryb powiększania; cyfrowy, 3-stopniowy tryb powiększania: 1,5×, 2× oraz 5×.
  • Możliwość zapisu obrazów i plików wideo.
  • Wyjście USB i AV. Zintegrowane wyjścia USB i AV umożliwiają przesyłanie obrazów i plików wideo do komputera PC.
  • Zintegrowany akumulator litowo-jonowy z możliwością ponownego ładowania, czas pracy: 5 godzin.
  • Obrót obrazu o 180° lub odbicie.

Zaleta:

  • Intuicyjny w obsłudze ekran dotykowy z funkcją wyświetlania na pełnym ekranie.
  • Niezwykle solidny i idealnie przystosowany do użytku na zewnątrz.
  • Bardzo duże, 6-calowe pole widzenia.
  • Możliwość rozdzielenia ekranu do jednoczesnego widoku 0° i 90° przy użyciu sondy o ⌀ 6 mm.
  • Możliwość komentowania dzięki funkcji nagrań głosowych. Za pomocą wbudowanego mikrofonu można w trybie wideo nagrywać komentarze w czasie inspekcji. W ten sposób można zrezygnować ze sporządzania notatek.
  • Możliwość dodawania notatek do obrazów.
  • Porównanie zapisanych obrazów z obrazami na żywo.
  • Wybrane ustawienia są wyraźnie wyświetlane bezpośrednio na ekranie.

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Solidna, wodo- i pyłoszczelna walizka transportowa, karta pamięci SD, zasilacz (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), przewód do transmisji danych USB, przewód AV, zestaw do czyszczenia. Bez sondy.

Wyp. dodatkowe:

Sondy endoskopowe nr 492932 – 492944.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Pasujące sondy (nie wchodzą w zakres dostawy) można znaleźć w sklepie internetowym eShop firmy Hoffmann Group lub zamówić w dziale obsługi klienta Hoffmann Group.
  • Do ładowania endoskopu wideo należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Konserwacją i naprawami może zajmować się wyłącznie personel wykwalifikowany.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie narażać endoskopu wideo na uderzenia ani wstrząsy.
  • Nie narażać endoskopu wideo na kontakt z cieczami.
  • Nie stosować w środowisku zawierającym palne gazy, opary lub rozpuszczalniki, jak zbiorniki paliwa lub gazu.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Akumulator litowo-jonowy jest zamontowany na stałe; wymiany może dokonać wyłącznie dział obsługi klienta Hoffmann Group.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.