Endoskooppianturi, joustava 2000 mm

Tuote nro.: 492940 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 67

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kameran resoluutio 640×480 px
IP-suojausluokka IP 67
Anturin ⌀ 5,5 mm
Anturin pituus 2 000 mm
Tuotetyyppi Sondi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492940 2000
EAN / GTIN 4045197565426

Kuvaus

Malli:

Vankka, vesitiivis anturipää (IP67) jaloterästä, mukana himmennettävät, valkoiset LED-valot. Kuvasuunta 0°.
Erittäin hyvä kuvan laatu, 16,7 milj. väriä.
Valaisutila:Käyttöpainike kuvan kirkastamisen päälle ja pois kytkemiseksi. Käytettäväksi suurissa onkaloissa ja/tai pimeissä ympäristöissä.
Sivu-LED-tila: Käytettäessä irti ruuvattavaa anturipeiliä sivulla olevien LEDien aktivointi poistaa häiritsevät heijastukset kuvasta.
Kuvan kääntö: 90° kuvan kääntö myötäpäivään käyttöpainikkeella.
Kuvakulman laajuus 60,7°.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Sopii vaikeapääsyisten tilojen tarkastamiseen, esim. autoteollisuudessa: moottori, vaihteisto, säiliö, kori, kojelauta, valvoja. Lentoliikenne: moottorit, turbiinit, johtojärjestelmät. Rakentaminen: rakennusmateriaalin, vesivaurioiden, tuholaisvahinkojen arviointi. Putkirakennus: hitsaussaumat, vierasesineet, vuodot. Hydrauliikkajärjestelmät: sylinterit, vuodot. Lämmitys-, saniteetti-, ilmastointijärjestelmät: uunit, kamiinat, boilerit, ilmastointilaitteet, likavesijärjestelmät. Tuholaistorjunta: mehiläispesät, ampiaispesät, linnunpesät, hyönteiset. Poliisi, tulli: ajoneuvotarkastukset, tavaratarkastukset.

Sopii:

Kaikki endoskooppimallit nro 492923; 492924; 492925; 492928.

Toimituksen sisältö:

Irti ruuvattava anturipeili 110°.

Erikoistarvike:

Adapteri nro 492896 anturin käyttöön kuva-/videoendoskoopin kanssa nro 492890 koko 2000.

Ohje:

Lisää anturityyppejä (30 m:iin saakka), joissa eri anturipään-⌀ ja kuvasuunta tilattavissa erikseen.
Anturi putkistojen tarkastukseen:
  • Pään ⌀: 28 mm
  • Anturin pituus: 22 m
  • Näkökenttä: 150°
  • 8 tehokasta LEDiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript