Endoskop wideo ze wskazaniami siatki pomiarowej i elastyczną sondą, ⌀ 5,5 mm, długość sondy: 2000mm

Nr art.: 492928 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

format obrazu JPEG / AVI (30 fps)
⌀ sondy 5,5 mm
długość sondy 2 000 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR6
rozdzielczość kamery 640×480 px
rozdzielczość wyświetlacza 320×240 px
głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 16 – 60 mm
temperatura otoczenia 0 °C - 60 °C
długość 275 mm
szerokość 123 mm
wysokość 55 mm
masa 0,37 kg
Rodzaj produktu Endoskopy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Numer producenta 492928 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Urządzenie podstawowe z wyświetlaczem LCD 3,5″ i elastyczną sondą o długości 2 m (⌀ 5,5 mm, kierunek patrzenia 0°). Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej. Tryb zoomu (2x), tryb zwierciadlany (Mirror). Kąt otwarcia obrazu 60°, regulacja kontrastu i jasności, tryb obrazu czarno-białego dla obrazów o dużej kontrastowości, zdjęcia i nagrania wideo zapisywane na karcie pamięci SD, wyjście USB i AV do transmisji danych i obrazów. Sonda z mocnymi diodami LED ustawionymi pod kątem 0° do przodu i bocznymi diodami LED w kierunku obserwacji 90°.
Tryb bocznych diod LED: przy zastosowaniu nakręcanego lusterka sond (110°) eliminuje się zakłócające obraz refleksy przez włączenie bocznych diod LED.
Tryb siatki pomiarowej: pomiar obiektów na ekranie w połączeniu z czujnikami pomiarowymi. Wielkość pola pomiarowego 20×15 mm.
Tryb rozjaśniania: przyciski do włączania i wyłączania rozjaśniania obrazu. Do zastosowania w dużych przestrzeniach wewnętrznych i/albo w bardzo ciemnym otoczeniu.
Obrót obrazu: o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara za pomocą przycisków.

Zastosowanie:

np. do szybkiej kontroli spoin. Błędy mogą być mierzone bezpośrednio podczas inspekcji.

W dostawie:

W komplecie 1× sonda nr 492940 rozm. 2000 (IP67), walizka transportowa, nakręcane lusterko sondy (110°), karta pamięci SD, czujnik pomiarowy, przewód USB do transmisji danych, zestaw do czyszczenia i 4 baterie nr 081551 rozm. LR6.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Endoskop wideo służy do kontroli i przeglądu niedostępnych i niewidocznych przestrzeni.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Konserwacją i naprawami może zajmować się wyłącznie personel wykwalifikowany.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie narażać endoskopu wideo na uderzenia ani wstrząsy.
  • Nie narażać endoskopu wideo na kontakt z cieczami.
  • Nie stosować w środowisku zawierającym palne gazy, opary lub rozpuszczalniki, jak zbiorniki paliwa lub gazu.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.