Endoskopska sonda, fleksibilna 2000 mm

Artikl br.: 492940 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezolucija kamere 640×480 px
IP-klasa zaštite IP 67
⌀ sonde 5,5 mm
Duljina sonde 2.000 mm
Vrsta proizvoda Sonda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492940 2000
EAN / GTIN 4045197565426

Opis

Izvedba:

Čvrsta, vodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Smjer gledanja 0°.
Vrlo visoka kvaliteta slike s 16,7 milijuna boja.
Način osvjetljenja: Upravljačka tipka za uključivanje i isključivanje osvjetljavanja slike. Za korištenje u velikim šupljinama i/ili jako tamnim okruženjima.
Način bočnih LED lampica: Kada se koristi i pričvrsti zrcalo sonde, aktiviranjem bočnih LED-lampica isključuju se ometajuće refleksije u slici.
Rotacija slike: Okretanje slike za 90° u smjeru kazaljke na satu upravljačkom tipkom.
Kut otvaranja slike 60,7 °.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. automobili: motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. Zrakoplovstvo: motori, turbine, sustavi vodova. Građevinarstvo: procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost štetočinama. Izgradnja cjevovoda: Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja. Hidraulički sustavi: cilindri, curenja. Grijanje-sanitarije-klima: peći, kamini, bojleri, klima uređaji, sustavi odvođenja. Suzbijanje štetočina: košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. Policija, carina: pregled vozila, pregled robe.

Odgovara:

Sve izvedbe endoskopa br. 492923; 492924; 492925; 492928.

Opseg isporuke:

Zrcalo sonde za vijčano spajanje 110°.

Dodatni pribor:

Adapter br. 492896 za upotrebu sonde s foto/videoendoskopom br. 492890 vel. 2000.

Napomena:

Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim ⌀ glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.
Sonda za inspekciju cjevovoda:
  • ⌀ glave: 28 mm
  • Duljina sonde: 22 m
  • Kut otvaranja slike: 150°
  • 8 intenzivnih LED-dioda.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi