• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Endoskopsonde, fleksibel, ⌀ 5,5 mm, Sondelængde: 2000mm

Art.-nr.: 492940 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sondelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

IP-kapslingsklasse IP67
Energiforsyning akkudrevet
Længde, probe 2.000 mm
Diameter, probe 5,5 mm
Opløsningm kamera 640×480 px
Synsfelt, maks. 0 grader
Billedåbningsvinkel, min. 60,7 grader
Billedåbningsvinkel, maks. 60,7 grader
Lyskilde LED-lampe
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype sonde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 492940 2000
EAN/GTIN 4045197565426
Producentnummer 492940 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED’er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.
Meget høj billedkvalitet med 16,7 mio. farver.
Belysningstilstand: Betjeningsknapper til aktivering og deaktivering Til anvendelse i store hulrum og/eller meget mørke omgivelser.
Side-LED-tilstand: Ved anvendelse af sondespejlet, der kan skrues på, elimineres generende refleksioner i billedet gennem aktivering af LED’erne i siden.
Billedrotation: 90° billedrotation i urets retning via betjeningsknapper.
Billedåbningsvinkel 60,7°.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. Automotive: Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. Luftfart: Drivværk, turbiner, ledningssystemer. Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. Rørlægning: Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. Hydrauliksystemer: Cylindre, lækager. Varme, sanitet, klima: Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. Skadedyrsangreb: Bistader, hvepseboer, fuglereder, insektgange. Politi, told: Køretøjskontrol, varekontrol.

Passer til:

Alle endoskopudførelser nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Leveringsomfang:

Sondespejl 110°, der kan skrues på.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 492896 til anvendelse af sonderne med foto- / video-endoskop nr. 492890 Gr. 2000.

Bemærk:

Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-⌀ og blikretninger på forespørgsel.
Sonde til rørledningsinspektion:
  • Hoved-⌀: 28 mm
  • Sondelængde: 22 m
  • Billedåbningsvinkel: 150°
  • 8 kraftige LED’er.