• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kamera USB-HD EN-sure, Typ: WIFI

Nr art.: 492847 WIFI
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Kamery
Wydajność świetlna 5 W
Natężenie oświetlenia 200 000 lx
Złącze Wi-Fi
Temperatura barwy 5 700 K
Długość 80 mm
Szerokość 45 mm
Wysokość 45 mm
Masa 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492847 WIFI
Numer producenta EN-SURE-WIFI
Producent/osoba odpowiedzialna ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Wykonanie:

Kamera USB HD EN-sure to kompaktowy i wyjątkowo wszechstronny system, który nadaje się do wszystkich endoskopów sztywnych i światłowodowych. Bez względu na to, jak trudne są warunki na miejscu, dzięki niewielkim wymiarom i łatwości obsługi system jest gotowy do pracy w ciągu kilku sekund. Zapewnia wyraźne i ostre obrazy i nagrania w jakości HD, co umożliwia dokładne i miarodajne diagnostyki. Jasne źródło światła LED jest zintegrowane z systemem, co eliminuje konieczność stosowania oddzielnych źródeł światła i modułów sterujących. Weź do ręki kamerę, podłącz laptopa, komputer lub tablet i zacznij od razu. Nie jest wymagane żadne oprogramowanie – wyniki kontroli można zapisać bezpośrednio na podłączonym urządzeniu.
  • Zastosowanie z oprogramowaniem lub bez.
  • Powiększanie / pomniejszanie.
  • Automatyczny i ręczny balans bieli.
  • Funkcja przechowywania obrazów.
  • Funkcja nagrywania wideo.
  • Łatwe podłączanie i odtwarzanie. Podłączanie notebooka, komputera PC lub tabletu – zastosowanie z oprogramowaniem lub bez niego (USB 3.0 lub USB-C) oraz od wersji Windows 7.
Podłączenie przez port WiFi.

W dostawie:

Zawiera adapter do podłączania endoskopów o średnicy od 2,7 mm do 4 mm.

Wyp. dodatkowe:

Inne adaptery na zapytanie.