Izvedba:
USB-HD kamera EN-sure je kompakten in izjemno vsestranski sistem, primeren za vse toge endoskope in endoskope z optičnimi vlakni. Ne glede na to, kako težki so pogoji na mestu, je sistem zaradi majhnih dimenzij in preprostega upravljanja pripravljen za delovanje v samo nekaj sekundah. Zagotavlja jasne, ostre slike in videoposnetke v kakovosti HD za natančno in zanesljivo diagnozo. V sistem je vgrajen LED-svetlobni vir z močno svetlobo, zato niso potrebni ločeni svetlobni viri in krmilne enote. Vzemite kamero v roko, priključite prenosni, namizni ali tablični računalnik in že lahko začnete. Potrebna ni nobena programska oprema – rezultate pregleda lahko shranite neposredno v priključeno napravo.
- Uporaba s programsko opremo in brez nje.
- Povečava/pomanjšava.
- Samodejna in ročna izravnava beline.
- Funkcija shranjevanja slik.
- Funkcija snemanja videoposnetkov.
- Preprosto priključite in predvajajte. Priključitev prenosnega, namiznega ali tabličnega računalnika – uporaba s programsko opremo (USB 3.0 ali USB-C) ali brez nje in od operacijskega sistema Windows 7 dalje.
Priključitev preko WiFi-vmesnika.
Obseg dobave:
Vključno z adapterjem za povezovanje endoskopov s premerom od 2,7 mm do 4 mm.
Dodatni pribor:
Drugi adapterji po naročilu.