{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Kamery | |
| Wydajność świetlna | 5 W | |
| Natężenie oświetlenia | 280 000 lx | |
| Złącze | HDMI | |
| Temperatura barwy | 5 700 K | |
| Długość | 80 mm | |
| Szerokość | 45 mm | |
| Wysokość | 45 mm | |
| Masa | 200 g |
| Numer artykułu | 492847 HDMI | |
| EAN / GTIN | 2050002074910 | |
| Numer producenta | EN-SURE-PLUS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |