Camera HD USB EN sure, Tip: WIFI

Cod articol.: 492847 WIFI
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Camere
Putere de iluminare 5 W
Intensitate de iluminare 200.000 lx
Interfaţă Wi-Fi
Temperatură de culoare 5.700 K
Lungime 80 mm
Lăţime 45 mm
Înălţime 45 mm
Greutate 200 g

Identificare și clasificare

Cod articol 492847 WIFI
Număr producător EN-SURE-WIFI
Producător/responsabil ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descriere

Execuţie:

Camera HD USB EN sure este un sistem compact şi extrem de versatil, potrivit pentru toate endoscoapele rigide şi cu fibră optică. Indiferent cât de dificile sunt condiţiile de pe teren, datorită dimensiunilor mici şi operării uşoare sistemul este gata de funcţionare în doar câteva secunde. Oferă la calitate HD imagini foto şi video clare şi de mare acurateţe, pentru diagnostice precise şi extrem de relevante. Sursa luminoasă cu LED de intensitate mare este integrată în sistem, eliminând necesitatea unor surse de lumină separate şi a unor unităţi de control. Luaţi camera în mână, conectaţi laptopul, PC-ul sau tableta şi începeţi imediat. Nu este necesar niciun software – puteţi salva rezultatele inspecţiei direct pe dispozitivul dvs. conectat.
  • Utilizare cu şi fără software.
  • Zoom in / Zoom out.
  • Balans automat şi manual de alb.
  • Funcţie de stocare a imaginilor.
  • Funcţie de înregistrare video.
  • Plug&play simplu. Conectarea laptopului, a PC-ului sau a tabletei se poate face cu sau fără software (USB 3.0 sau USB-C), începând cu Windows 7.
Conexiune prin interfaţă WiFi.

Livrare:

Inclusiv adaptor pentru conectarea endoscoapelor cu diametre de la 2,7 mm la 4 mm.

Accesorii opţionale:

La cerere se pot livra şi alte adaptoare.

Notă:

Lieferung ohne Endoskop.