USB-HD Kamera EN-sure, Typ: WIFI

Artikel-Nr.: 492847 WIFI
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Kameras
Lichtleistung 5 W
Beleuchtungsstärke 200 000 lx
Schnittstelle Wi-Fi
Farbtemperatur 5 700 K
Länge 80 mm
Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Gewicht 200 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492847 WIFI
Herstellernummer EN-SURE-WIFI
Hersteller/verantwortliche Person ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Beschreibung

Ausführung:

Die EN-sure USB HD-Kamera ist ein kompaktes und außergewöhnlich vielseitiges System, passend für alle starren und faseroptischen Endoskope. Egal wie schwierig die Bedingungen vor Ort sind, dank der geringen Abmessungen und der einfachen Bedienung ist das System schon nach wenigen Sekunden einsatzbereit. Es liefert gestochen scharfe Bilder und Videos in HD-Qualität - für exakte, aussagekräftige Diagnosen. Die leuchtstarke LED Lichtquelle ist in das System integriert und somit entfallen separate Lichtquellen und Kontrolleinheiten. Nehmen Sie die Kamera in die Hand, schließen Sie ihr Notebook, PC oder Tablet an und legen direkt los. Es ist keine Software erforderlich – Sie können die Inspektionsergebnisse direkt auf ihrem angeschlossenen Gerät speichern.
  • Anwendung mit und ohne Software.
  • Zoom in / Zoom out.
  • Automatischer und manueller Weißabgleich.
  • Bildspeicherfunktion.
  • Videoaufnahmefunktion.
  • Einfaches Plug & Play. Anschluss von Notebook, PC oder Tablet - mit und ohne Software einsetzbar (USB 3.0 oder USB-C) und ab Windows 7.
Anschluss über WiFi-Schnittstelle.

Lieferumfang:

Inklusive Adapter zum Anschluss von Endoskopen mit Durchmesser 2,7 mm bis 4 mm.

Sonderzubehör:

Weitere Adapter auf Anfrage.