Kamera USB-HD EN-sure, Typ: USB

Nr art.: 492847 USB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Kamery
Wydajność świetlna 5 W
Natężenie oświetlenia 280 000 lx
Złącze USB
Temperatura barwy 5 700 K
Długość 80 mm
Szerokość 45 mm
Wysokość 45 mm
Masa 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492847 USB
EAN / GTIN 2050002075573
Numer producenta EN-SURE
Producent/osoba odpowiedzialna ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Wykonanie:

Kamera USB HD EN-sure to kompaktowy i wyjątkowo wszechstronny system, który nadaje się do wszystkich endoskopów sztywnych i światłowodowych. Bez względu na to, jak trudne są warunki na miejscu, dzięki niewielkim wymiarom i łatwości obsługi system jest gotowy do pracy w ciągu kilku sekund. Zapewnia wyraźne i ostre obrazy i nagrania w jakości HD, co umożliwia dokładne i miarodajne diagnostyki. Jasne źródło światła LED jest zintegrowane z systemem, co eliminuje konieczność stosowania oddzielnych źródeł światła i modułów sterujących. Weź do ręki kamerę, podłącz laptopa, komputer lub tablet i zacznij od razu. Nie jest wymagane żadne oprogramowanie – wyniki kontroli można zapisać bezpośrednio na podłączonym urządzeniu.
  • Zastosowanie z oprogramowaniem lub bez.
  • Powiększanie / pomniejszanie.
  • Automatyczny i ręczny balans bieli.
  • Funkcja przechowywania obrazów.
  • Funkcja nagrywania wideo.
  • Łatwe podłączanie i odtwarzanie. Podłączanie notebooka, komputera PC lub tabletu – zastosowanie z oprogramowaniem lub bez niego (USB 3.0 lub USB-C) oraz od wersji Windows 7.
Podłączenie przez port USB.

W dostawie:

Zawiera adapter do podłączania endoskopów o średnicy od 2,7 mm do 4 mm.

Wyp. dodatkowe:

Inne adaptery na zapytanie.