{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de producto | Cámaras | |
| Rendimiento lumínico | 5 W | |
| Intensidad luminosa | 200.000 lx | |
| Interfaz | Wi-Fi | |
| Temperatura de color | 5.700 K | |
| Longitud | 80 mm | |
| Anchura | 45 mm | |
| Altura | 45 mm | |
| Peso | 200 g |
| Número de artículo | 492847 WIFI | |
| Número del fabricante | EN-SURE-WIFI | |
| Fabricante/responsable | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |