{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres pomiaru X | 200 mm | |
| zakres pomiaru Y | 100 mm | |
| zakres pomiaru Z | 100 mm | |
| Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) | 2,9 + L / 100 (L w mm) przy 20 °C ±1 K µm | |
| obiektyw (powiększenie x-krotne) | 0,5 | |
| powiększenie na ekranie (x-krotne) | 23 | |
| Pole widzenia | 14×9 mm | |
| Kamera | 6,4 Mpx | |
| Odległość robocza | 80 mm | |
| Maks. wysokość mierzonego przedmiotu | 100 mm | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| napięcie znamionowe | 230 / 240 V | |
| długość | 500 mm | |
| szerokość | 600 mm | |
| wysokość | 770 mm | |
| masa | 60 kg | |
| maks. masa mierzonego przedmiotu | 20 kg | |
| Rodzaj produktu | Mikroskopy pomiarowe wideo |
| Numer artykułu | 492500 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406159702 | |
| Numer producenta | 492500 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |