Matavimo mikroskopas MM1, Tipas: 200

Prekės Nr.: 492500 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 230 V; 240 V
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Matavimo diapazonas X 200 mm
Matavimo diapazonas Y 100 mm
Matavimo diapazonas Z 100 mm
Regėjimo lauko plotis 14 mm
Matymo lauko aukštis 9 mm
Darbinis atstumas min. 80 mm
Darbinis atstumas maks. 80 mm
Ilgių matavimo nuokrypis E UXY, MPE optinis (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K
Ruošinio aukštis maks. 100 mm
didinimas min. (x kartų) 0,5
didinimas maks. (x kartų) 0,5
didinimas min. 23
didinimas max., matavimo mikroskopas 23
LEDų kiekis 56
Reguliavimo ribos Z 100 mm
Savybės LED apšvietimo sistema; reguliuojamas apšvietimas
Fotoaparatas 6,4 megapikselių CMOS spalvota kamera
Ruošinio svoris maks. 20 kg
Ilgis 500 mm
Plotis 600 mm
Aukštis 770 mm
Bendras svoris 60 000 g
Produkto rūšis matavimo mikroskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492500 200
EAN / GTIN 4062406159702
Gamintojo numeris 492500 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Matavimo mikroskopas greičiau apdoroja vaizdą, didelės skiriamosios gebos spalvota vaizdo kamera ir paprastai valdomu, dirbtuvėms tinkamu, jutikliniu ekranu su M3 matavimo programine įranga.
Krentantis apšvietimas: 56 baltos LED lemputės 2 koncentriniais žiedais. 1 žiedas ir 4 segmentai, kuriuos galima atskirai įjungti ir pritemdyti.
Kiaurai praeinanti šviesa: ilgai šviečianti LED lemputė, telecentrinė, įjungiama ir pritemdoma. Masyvus granito pagrindas su grūdinto paviršiaus stalu ir tiksliomis kreipiamosiomis. Ergonominis greitas abiejų ašių reguliavimas viena ranka (X ir Y). Diodų lazeris padeda nustatyti padėtį. Tikslus pakartojimas dėl automatinio krašto atpažinimo.
Dabar su M34 programinės įrangos versija:
  • Su modernia 64 bitų programa patogiam didelio duomenų kiekio tvarkymui.
  • Išplėstinis matavimo programos įrašymo režimas su standartiniu arba išplėstiniu įrašymo režimu.
  • Išsaugokite ir įkelkite atskaitos sistemą: optimaliai tinka naudojant greitojo užspaudimo sistemas.
  • Naujos eksporto funkcijos, pvz., tiesioginis eksportas į PDF ir greitesnis eksportas į Excel.

Paskirtis:

  • Prekių priėmime, matavimo laboratorijoje, gamyboje.
  • Universaliai naudojamas dėl lankstaus keturių ketvirčių apšvietimo ir kompaktiško matavimo kompiuterio.
  • Įvairiausias geometrines formas ir medžiagas galima patogiai ir saugiai išmatuoti. Taip pat įmanoma dokumentuoti.

Pjovimo režimai:

Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 0,35 x 16 x 20 x 13 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 0,5 x 23 x 14 x 9 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 1 x 43 x 7 x 4 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 1,5 x 65 x 4 x 3 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 2 x 90 x 3 x 2 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 2,5 x 100 x 3 x 2 mm2.

Tiekiama:

Su kompiuteriu-monitoriumi, belaide pele ir klaviatūra, nuo dulkių apsaugančiu apvalkalu, maitinimo bloku, patikros protokolu ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvas Nr. 491912, programinės įrangos parinktis Nr. 491913, pjovimo briaunos valytuvas Nr. 354788; patikros etalonas Nr. 491928; precizinis spaustuvas Nr. 494480; greitojo užveržimo sistema Nr. 494451; matavimo mikroskopų stalas Nr. 492580.

Pastaba:

Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-7, didinimo faktorius = 0,5.
Priimtinos aplinkos sąlygos: 20 °C ± 1 K, temperatūros gradientas Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, išmatuotas su kalibravimo etalonu.

Taip pat prie visų GARANT vaizdo matavimo mikroskopų siūlome ir:
  • techninės priežiūros sutartis;
  • įrengimą, pirmą paleidimą su trumpu instruktažu;
  • individualų visų darbuotojų mokymą;
  • kalibravimą vietoje.

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus bei keisti lietimu valdomo ekrano skydelio modelį.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirta optiniam dvimačių geometrijų koordinačių matavimui.
  • Vykdymas su jutikliniu mygtuku: Papildomai – jutiklinis koordinačių ir aukščio matavimas.
  • Maksimalus ruošinio svoris: 15 kg matuoti tik tinkamos geometrijos ruošinius (užtikrinti saugią padėtį ant matavimo stalo, vengti susidūrimo su matavimo prietaisu).
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Naudokite tik stacionariai, ant lygaus ir švaraus pagrindo.

Netinkamas naudojimas
  • Saugokite nuo dulkių, nešvarumų ar drėgmės.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neviršykite nurodyto maksimalaus matavimo stalo apkrovos svorio.
  • Nekeiskite pozicionavimo lazerio padėties.
  • Negalima modifikuoti pozicionavimo lazerio.
  • Nenaudokite pozicionavimo lazerio jokiais kitais tikslais, tik matuojamų objektų padėčiai nustatyti.