Vídeo-microscopio de medición MM1, Tipo: 200

Número de artículo: 492500 200
Descuento
22.210,50 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 230 V; 240 V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Campo de medición X X 200 mm
Campo de medición Y Y 100 mm
Campo de medición Z Z 100 mm
Anchura campo visual 14 mm
Altura campo visual 9 mm
Distancia de trabajo mín. 80 mm
Distancia de trabajo máx. 80 mm
Error de medición de longitud EUXY, MPE óptico (2D) EUXY, MPE 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K
Altura de la pieza de trabajo máx. 100 mm
Objetivo (aumentos) mín. 0,5
Objetivo (aumentos) máx. 0,5
Ampliación de la pantalla mín. (aumentos) 23
Ampliación de la pantalla máx. (aumentos) 23
Cantidad de LED 56
Características Iluminación regulable; Sistema de iluminación LED
Cámara Cámara a color CMOS de 6,4 megapíxeles
Peso de la pieza de trabajo máx. 20 kg
Longitud 500 mm
Anchura 600 mm
Altura 770 mm
Peso total 60.000 g
Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 492500 200
EAN / GTIN 4062406159702
Número del fabricante 492500 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Microscopio de medición con procesamiento rápido de imágenes, cámara a color de alta resolución y un PC con panel multitáctil apto para taller muy fácil de manejar con software de medición M3 intuitivo.
Luz incidente: 56 LED blancos en 2 anillos concéntricos. 1 anillo y 4 segmentos que se pueden conmutar y atenuar individualmente.
Luz de transmisión: LED duraderos, telecéntricos, conmutables y atenuables. Base de granito macizo con platina en cruz templada en la superficie y guías de alta precisión. Ajuste rápido ergonómico con manejo con una sola mano en ambos ejes (X e Y). Láser de diodos para facilitar el posicionamiento. Precisión de repetición muy elevada mediante la detección automática de cantos.
Ahora con la versión de software M34:
  • Con una aplicación moderna de 64 bits para manejar cómodamente los datos grandes.
  • Modo de grabación del programa de medición ampliado con el modo de grabación estándar o ampliado opcional.
  • Sistema de referencia de almacenamiento y carga: óptimamente adecuado para el uso de sistemas de sujeción rápida.
  • Nuevas funciones de exportación, como la exportación directa a PDF y una velocidad mejorada para la exportación directa a Excel.

Aplicación:

  • En entrada de mercancías, en la sala de medición, en producción.
  • De aplicación universal con luz incidente flexible de cuatro cuadrantes y calculador de mediciones compacto.
  • Medición de formas geométricas y materiales variados de manera fiable y sencilla. También es posible la documentación.

Datos de aplicación:

Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Nivel de zoom / Representación en pantalla / Campo de visión: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Volumen de suministro:

Incluye pantalla táctil y ordenador, ratón y teclado inalámbricos, funda protectora contra el polvo, fuente de alimentación, informe de pruebas y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Lente n.° 491912, opción de software n.° 491913, limpiador de cantos/masilla de posicionamiento n.° 354788; patrón de prueba n.° 491928; tornillo de banco de precisión n.° 494480; sistema de sujeción rápida n.° 494451; base para microscopios de medición n.° 492580.

Nota:

Error de medición de longitud EUXY, MPE según DIN EN ISO 10360-7 para factor de ampliación = 0,5.
Condiciones ambientales admisibles: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, medido con patrón calibrado.

Bajo petición le ofrecemos para todos los vídeo-microscopios de medición GARANT:
  • Contrato de mantenimiento.
  • Montaje, puesta en marcha con manual de instalación rápida.
  • Formación individual para sus empleados.
  • Calibración in situ.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del panel táctil.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la medición óptica de coordenadas de geometrías bidimensionales.
  • Versión con pulsador táctil: Medición táctil adicional de coordenadas y medición táctil de alturas.
  • Peso máximo de la pieza de trabajo: 15 kg Solo se deben medir piezas de trabajo con una geometría adecuada (posición segura en la mesa de medición, sin colisión con el instrumento de medición).
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Utilizar solo en un lugar fijo, sobre una superficie plana y limpia.

Utilización indebida
  • No exponer a polvo, suciedad o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No cargar la mesa de medición con un peso superior al peso máximo indicado.
  • No modificar la posición del láser de posicionamiento.
  • No modificar el láser de posicionamiento.
  • No utilizar el láser de posicionamiento para otros fines que no sean el posicionamiento de objetos de medición.