• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Měřicí videomikroskop MM1, Typ: 200

Artiklové číslo: 492500 200
Sleva
544 375,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 230 V; 240 V
Zásobování energií Síťový provoz
Rozsah měření X X 200 mm
Rozsah měření Y Y 100 mm
Rozsah měření Z Z 100 mm
Šířka zorného pole 14 mm
Výška zorného pole 9 mm
Pracovní vzdálenost min. 80 mm
Pracovní vzdálenost max. 80 mm
Odchylka měření délky E UXY, MPE opticky (2D) EUXY, MPE 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K
Výška obrobku max. 100 mm
Objektiv (xnásobný) min. 0,5
Objektiv (xnásobný) max. 0,5
Zvětšení obrazovka min. (xnásobné) 23
Zvětšení obrazovka max. (xnásobné) 23
Počet LED diod 56
Vlastnosti Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení
Kamera Barevná kamera CMOS 6,4 megapixelů
Obrobek hmotnost max. 20 kg
Délka 500 mm
Šířka 600 mm
Výška 770 mm
Hmotnost celkem 60 000 g
Druh produktu Měřicí videomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492500 200
EAN / GTIN 4062406159702
Číslo výrobce 492500 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí mikroskop s rychlým zpracováním obrazu, barevnou kamerou s vysokým rozlišením a počítačem s dotykovým panelem pro použití v dílně a se snadnou obsluhou, dále s intuitivním měřicím softwarem M3.
Osvětlení: 56 bílých LED v 2 soustředných kruzích. 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné.
Prosvícení: LED s dlouhou životností, telecentrické, spínatelné a tlumitelné. Masivní granitová základna s povrchově kaleným křížovým stolem a velmi přesným vedením. Ergonomické rychlé přestavení pomocí jednoručního ovládání v obou osách (X a Y). Diodový laser jako pomůcka při polohování. Velmi vysoká přesnost opakování díky automatickému rozpoznání hran.
Nyní se softwarem M3 ve verzi 4:
  • S moderní 64bitovou aplikací pro komfortní nakládání s velkými daty.
  • Rozšířený režim záznamu měřicího programu s volitelně standardním nebo rozšířeným režimem záznamu.
  • Ukládání a načítání vztažné soustavy: optimální k využití rychloupínacích systémů.
  • Nové funkce exportu, jako je přímý export do PDF a vyšší rychlost při přímém exportu do programu Excel.

Použití:

  • V příjmu zboží, měřicí laboratoři, ve výrobě.
  • Univerzálně použitelný díky flexibilnímu 4kvadrantovému osvětlení a kompaktnímu měřicímu počítači.
  • Komfortní a bezpečné zaměřování různých geometrických tvarů a materiálů. Možná je také dokumentace.

Údaje o použití:

Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 0,35x / 16x / 20x13 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 0,5x / 23x / 14x9 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 1x / 43x / 7x4 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 1,5x / 65x / 4x3 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 2x / 90x / 3x2 mm2.
Zoom / zobrazení na displeji / pole snímku: 2,5x / 100x / 3x2 mm2.

Rozsah dodávky:

Včetně dotykového panelu a počítače, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Objektiv č. 491912, volitelný software č. 491913, čistič řezných hran / čisticí tvárná hmota č. 354788; zkušební kalibr č. 491928; přesný svěrák č. 494480; rychloupínací systém č. 494451; podstavec pro měřicí mikroskopy č. 492580.

Poznámka:

Odchylka při měření délky EUXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7 pro faktor zvětšení = 0,5.
Přípustné okolní podmínky: 20 °C ± 1 K, teplotní gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu.
Na vyžádání vám rádi nabídneme ke všem video měřícím mikroskopům GARANT:
  • Smlouvu o údržbě.
  • Sestavení, uvedení do provozu s krátkým zaškolením.
  • Individuální školení vašich pracovníků.
  • Kalibraci na místě.

Technické změny a změny provedení dotykového panelu vyhrazeny.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro optické měření souřadnic dvourozměrných geometrií.
  • Provedení s dotykovým snímačem: Navíc dotykové (taktilní) měření souřadnic a taktilní měření výšky.
  • Maximální hmotnost obrobku: 15 kg Měřte pouze obrobky s vhodnou geometrií (bezpečné umístění na měřicím stole, žádná kolize s měřicím přístrojem).
  • Pro průmyslové použití.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte pouze na trvalém stanovišti na rovné a čisté podložce.

Nesprávné použití
  • Nevystavujte prachu, nečistotám a tekutinám.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Měřicí stůl nezatěžujte více než uvádí maximální hmotnost.
  • Polohu polohovacího laseru neměňte.
  • Polohovací laser nepozměňujte.
  • Polohovací laser nepoužívejte k jiným účelům než k polohování měřených objektů.