Lupa z podświetleniem diodowym, ⌀ soczewki: 160mm

Nr art.: 491495 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ soczewki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ soczewki 160 mm
Powiększenie (x-krotne) 1,9
⌀ główki 250 mm
długość ramienia przegubowego A 500 mm
długość ramienia przegubowego B 484 mm
wysięg 1356 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
liczba diod LED 48
Rodzaj produktu Oprawa oświetleniowa do lupy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718
Numer producenta 491495 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Innowacyjnie zaprojektowana lupa podświetlana, która sprosta najwyższym wymaganiom. Duży wziernik ⌀153 mm zapewniający widzenie bez zniekształceń. Wyważony i dokładnie pozycjonowany układ dźwigni z odciągiem sprężynowym, solidna konstrukcja z aluminium (bezbarwnie eloksalowanego) i tworzywa o wysokich parametrach. Zamknięte przeguby chronią przewody umieszczone wewnątrz.
  • Szklana soczewka całkowicie odporna na zadrapania – zapewnia widzenie bez zniekształceń.
  • Przegub kulowy 3D zapewnia możliwość indywidualnej regulacji i ustalania położenia.
  • Oświetlenie: 112 wysokowydajnych diod LED SMD, pobór mocy zaledwie ok. 13 W. Natężenie światła 5500 Lx, ściemnianie do maks. 10%, żywotność diod LED do 50.000 h.
  • Włączanie segmentowe (wizualizer) umożliwia zastosowanie efektów oświetleniowych podkreślających strukturę. Odwzorowanie barw w stopniu 1A umożliwia uzyskanie jaskrawych barw.

Zastosowanie:

W laboratorium, na produkcji, w montażu, na wydziale zabezpieczenia jakosci itp, gdzie istnieją wysokie wymagania pod względem widoczności i ergonomii.

W dostawie:

Zasilacz sieciowy wtyczkowy 100 − 240 V, 50/60 Hz, osłona soczewki i zacisk stołowy nr 491492, wielk. TK.

Wskazówka:

Źródło światła wymienia producent.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Lupę z podświetleniem diodowym zamontować stabilnie na powierzchni montażowej, korzystając z zacisku stołowego.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nigdy nie patrzeć bezpośrednio na strumień światła.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • W razie uszkodzenia zaprzestać eksploatacji.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie wymieniać zamontowanego oświetlenia diodowego LED.
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.