{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 13 W | |
| Tension | 230 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz; 60 Hz | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Longueur bras articulé A | 500 mm | |
| Longueur bras articulé B | 484 mm | |
| Porte-à-faux | 1 356 mm | |
| Forme tête | forme ronde | |
| Diamètre tête | 250 mm | |
| Ampoules | module de LED | |
| Ampoule interchangeable | non | |
| Nombre de LED | 112 | |
| Puissance lumineuse | 13 W | |
| Durée de vie | 50 h | |
| Diamètre lentille | 160 mm | |
| Type de produit | lampes-loupe | |
| Grossissement (x) | 1,9 | |
| Forme lentille | forme ronde | |
| Matériau lentille | verre au silicate | |
| Matériau monture | Métallurgie; Plastique |
| Référence article | 491495 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406198718 | |
| Réf. fabricant | 491495 160 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |