LED svjetiljka s povećalom 160 mm

Artikl br.: 491495 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ leća 160 mm
Povećavanje (x-puta) 1,9
⌀ glave 250 mm
Duljina zglobnog kraka A 500 mm
Duljina zglobnog kraka B 484 mm
Istovar 1356 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj LED-ova 48
Vrsta proizvoda Svjetiljka povećala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718

Opis

Izvedba:

Inovativno projektirana svjetiljka s povećalom za najstrože zahtjeve. Veliki prozor ⌀ 153mm za pogled bez izobličenja. Balansirane, opružno rasterećene, točno zakočive poluge robusne izvedbe od aluminija (eloksiran bez boje) i plastike. Zatvoreni zglobovi štite vodove u unutrašnjosti.
  • Staklena leća potpuno otporna na ogrebotine za pogled bez izobličenja.
  • 3D-zglob glave za individualno postavljanje i fiksiranje.
  • Osvjetljenje: 112 visoko kvalitetnih SMD LED lampica, primanje snage samo oko 13 W. Jakost osvjetljenja 5500 luksa koje se može kontinuirano prigušiti do 10 %, vijek trajanja LED lampica do 50.000 h.
  • Segmentno uključivanje (Visualizer) omogućava efekte osvjetljenja koji naglašavaju strukturu. Stupanj 1A reprodukcija boja omogućava izvrsno otkrivanje boja.

Upotreba:

U laboratoriju, proizvodnji, montaži, osiguranju kvalitete itd. s najvećim zahtjevima na izgled i ergonomsko rukovanje.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni kabel 100 − 240 V, 50/60 Hz, zaštitni poklopac za leću i stolnu stezaljku br. 491492 vel. TK

Napomena:

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi