Lámpara-lupa LED, ⌀ de lentes: 160mm

Número de artículo: 491495 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de lentes (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 13 W
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud brazo articulado A A 500 mm
Longitud brazo articulado B B 484 mm
Alcance del brazo 1.356 mm
Forma cabezal forma redonda
Diámetro cabeza 250 mm
Bombillas Módulo LED
Bombilla intercambiable no
Cantidad de LED 112
Rendimiento lumínico 13 W
Vida útil 50.000 h
Diámetro de la lente 160 mm
Tipo de producto Lámpara-lupa
Ampliación (múltiplo) 1,9
Forma lente forma redonda
Material lente Vidrio de silicato
Material montura Metal; Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718
Número del fabricante 491495 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara-lupa de diseño novedoso para las máximas exigencias. Ventana de gran tamaño con ⌀153 mm para visión sin distorsiones. Varillaje equilibrado, descargado por resortes, con bloqueo exacto, en ejecución resistente de aluminio (anodizado incoloro) y plástico de alto rendimiento. Las articulaciones cerradas protegen las líneas en el interior.
  • Lente de vidrio absolutamente resistente a los arañazos para visión sin distorsiones.
  • Articulación del cabezal 3D para ajuste y fijación individuales.
  • Iluminación: 112 LED SMD de alto rendimiento, consumo de potencia de solo aprox. 13 W. Intensidad luminosa de 5500 Lx atenuable en progresión continua hasta el 10 %, vida útil de los LED hasta 50.000 h.
  • La conmutación de segmentos (Visualizer) permite conseguir efectos de iluminación que resaltan la estructura. Nivel de reproducción del color 1A para la visualización brillante de los colores.

Aplicación:

En el laboratorio, la producción, el montaje, el control de calidad, etc., con exigencias máximas en cuanto a visión y manejo ergonómico.

Volumen de suministro:

Incluye bloque de alimentación enchufable 100 − 240 V, 50/60 Hz, cubierta de lente y pinza de mesa n.º 491492 tam. TK.

Nota:

El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Montar la lámpara-lupa LED de forma segura en la superficie de montaje con una abrazadera de mesa.

Utilización indebida
  • No mire jamás directamente al rayo de luz.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No volver a utilizar en caso de daños.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No cambiar la iluminación LED montada.
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.