LED-es nagyítólámpa, Lencse ⌀: 160mm

Cikkszám: 491495 160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse ⌀ 160 mm
Nagyítás (x-szeres) 1,9
Fej ⌀ 250 mm
Csuklós kar hossza A 500 mm
Csuklós kar hossza B 484 mm
Kinyúlás 1356 mm
Energiaellátás Vezetékes
LED-ek száma 48
Termék fajtája Nagyítólámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718
Gyártó száma 491495 160
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Innovatív formatervezésű nagyítólámpa maximális igényekhez. Nagyméretű ⌀153 mm üveg torzításmentes képhez. Kiegyensúlyozott, rugóval tehermentesített, pontosan rögzíthető rudazat robusztus kivitelben (színtelen eloxált) alumíniumból és kiváló minőségű műanyagból. A zárt csuklók védik a belső vezetékeket.
  • Abszolút karcálló üveg lencse - a torzításmentes látás érdekében.
  • 3D csuklós rudazat az egyedi beállításhoz és rögzítéshez.
  • Világítás: 112 nagy teljesítményű SMD LED, teljesítményfelvétel csak kb. 13 W. Az 5500 Lx fényerő akár 10 %-ig fokozatmentesen leszabályozható, a LED-ek élettartama akár 50.000 óra.
  • A szegmenskapcsolás (Visualizer) lehetővé teszi a struktúrákat kihangsúlyozó megvilágításokat. 1A fokozatú színvisszaadás a színek briliáns láthatóvá tételéhez.

Felhasználás:

Laborban, a gyártás, szerelés, minőségbiztosítás stb. területén a látással és ergonomikus kezeléssel szembeni maximális igényekhez.

Tartalom:

Dugaszos hálózati tápegység 100 − 240 V, 50/60 Hz, lencsevédő és asztali szorító 491492 sz. TK méret.

Figyelem:

A fényforrás a gyártó által cserélhető.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Szerelje fel a LED-es nagyítólámpát stabilan a szerelőfelületre az asztali szorítóval.

Rendeltetésellenes használat
  • Soha ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába.
  • Ne használja szabadtéren vagy magas páratartalmú helyiségekben!
  • Sérülés esetén ne használja többet.
  • Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
  • A beépített LED világítást ne cserélje ki.
  • Gyermekek általi használatra nem alkalmas.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.