Izvedba:
Inovativno oblikovana lupa s svetilko za najvišje zahteve. Velika prozorna ploščica s ⌀ 153 mm za gledanje brez popačenja. Uravnoteženo paličje z razbremenitvijo preko vzmeti in natančnim fiksiranjem v robustni izvedbi iz aluminija (brezbarvno eloksirano) in visokozmogljive umetne mase. Zaprti členki ščitijo napeljave v notranjosti.
- Steklena leča, izjemno odporna proti praskam – za gledanje brez popačenja.
- 3D-členek za individualno nastavitev in fiksiranje.
- Osvetlitev: 112 visokozmogljivih svetlečih diod SMD, poraba moči le pribl. 13 W. Svetlobna moč 5500 Lx z možnostjo brezstopenjske zatemnitve do 10 %, LED diode imajo življenjsko dobo do 50.000 ur.
- Segmentna svetilka omogoča osvetlitvene učinke za poudarjene strukture. Najvišja stopnja barvnega prikaza 1A za briljanten prikaz barv.
Uporaba:
V laboratoriju, proizvodnji, pri montaži, zagotavljanju kakovosti itd. z najvišjimi zahtevami glede gledanja in ergonomičnega rokovanja.
Obseg dobave:
Vklj. z omrežnim napajalnikom 100−240 V, 50/60 Hz, prevleko za lečo in pritrdilno spono art.
491492, vel. TK.
Opomba:
Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.
Warning:
Namen uporabe- LED svetilko z lupo montirajte na montažno površino s pritrdilno spono tako, da bo stabilna.
Napačna uporaba- Nikdar ne glejte neposredno v svetlobni žarek svetilke.
- Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
- V primeru poškodb je ne uporabljajte več.
- Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
- Ne zamenjujte vgrajene LED-osvetlitve.
- Ni primerno za otroke.
- Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.