Lysdiodlupplampa 160 mm

Article no.: 491495 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

lins-⌀ 160 mm
Förstoring (gånger) 1,9
Huvud-⌀ 250 mm
längd ledarm A 500 mm
längd ledarm B 484 mm
kapacitet 1356 mm
Energiförsörjning Nätdriven
antal lysdioder 48
Produktslag Lupplampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491495 160
EAN / GTIN 4062406198718

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt utformad lupplampa för mycket höga krav. Stort synfönster med ⌀ 153 mm för distorsionsfri sikt. Utbalanserat, fjäderavlastat, exakt spärrbart stångsystem med robust utförande av aluminium (färglöst eloxerad) och högkapacitetsplast. Slutna leder skyddar invändiga ledningar.
  • Absolut reptåliga glaslinser - för distorsionsfri syn.
  • 3D-huvudled för individuell inställning och fixering.
  • Belysning: 112 SMD högkapacitetslysdioder, effektförbrukning bara cirka 13 W. Belysning 5500 lux steglöst dimbar ned till 10 %, lysdioder med upp till 50 000 h användningstid.
  • Segmentkopplingen (visualizern) ger möjlighet till strukturbetonande belysningseffekter. Färgåtergivningssteg 1A för briljant synliggörande av färger.

Användningsdata:

På laboratorier samt inom tillverkning, montage och kvalitetskontroll och liknande miljöer med höga krav på goda ljusförhållanden och ergonomi.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 100 − 240 V, 50/60 Hz, linsskydd och bordsklämma nr 491492 storlek TK.

Anmärkning:

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar