LED-lampe med lup 160 mm

Art.-nr.: 491495 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Linse-⌀ 160 mm
Forstørrelse (x gange) 1,9
Hoved-⌀ 250 mm
Længde, ledarm A 500 mm
Længde, ledarm B 484 mm
Udladning 1356 mm
Energiforsyning Med kabel
Antal LED’er 48
Produkttype Lyslup

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491495 160
EAN/GTIN 4062406198718

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt designet luplampe til højeste krav. Stor rude med ⌀153 mm til forvrængningsfrit synsforhold. Afbalanceret fjederophængt, præcist låsbart stangsystem i robust udførelse af aluminium (farveløst eloxeret) og højeffektivt kunststof. Lukkede led beskytter de indvendige ledninger.
  • Absolut ridsefast glaslinse til betragtning uden forvrængning.
  • 3D-hovedled til individuel indstilling og fiksering.
  • Belysning: 112 højeffektive LED’er, effektforbrug kun ca. 13 W. Lysstyrke 5500 lx kan dæmpes trinløst ned til 10 %. LED’erne har en levetid på op til 50.000 t.
  • Segmenttilkobling (visualizer) muliggør strukturbetonende belysningseffekter. Farvegengivelsestrin 1A til brillant synliggørelse af farver.

Anvendelse:

På laboratorier, i produktion, montering, kvalitetssikring etc. med de højeste krav til gode synsforhold og ergonomisk håndtering.

Leveringsomfang:

Inklusive netstik 100 − 240 V, 50/60 Hz, linseafdækning og bordklemme nr. 491492 str. TK.

Bemærk:

Lyskilden kan udskiftes af producenten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele