{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. odległość soczewek | 62 mm | |
| Maks. odległość soczewek | 70 mm | |
| Odległość użytkowa | 350 mm | |
| Rodzaj produktu | Lupa okularowa | |
| Typ soczewki | Asferyczne | |
| Powiększenie (x-krotne) | 2 | |
| Kształt soczewki | prostokąt | |
| Materiał soczewki | Tworzywo sztuczne | |
| Materiał oprawki | metal; z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 23 g |
| Numer artykułu | 490960 2 | |
| EAN / GTIN | 4048347108085 | |
| Numer producenta | 16246 MAX DETAIL CLIP | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de |