Suplemento para gafas maxDETAIL Clip, Ampliación (múltiplo): 2

Número de artículo: 490960 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ampliación (múltiplo) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Distancia entre ojos mín. 62 mm
Distancia entre ojos máx. 70 mm
Distancia de aplicación 350 mm
Tipo de producto Gafas de aumento
Tipo de lente Forma esférica
Ampliación (múltiplo) 2
Forma lente forma rectangular
Material lente Plástico
Material montura Metal; Plástico
Peso 23 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 490960 2
EAN / GTIN 4048347108085
Número del fabricante 16246 MAX DETAIL CLIP
Fabricante/responsable ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Descripción

Ejecución:

Suplemento para gafas de construcción galileica, con óptica basculable hacia arriba y regulable en altura.

Ventaja:

Especialmente para usuarios de gafas, peso muy reducido.