{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vzdálenost očí min. | 62 mm | |
| Vzdálenost očí max. | 70 mm | |
| Odstranění aplikace | 350 mm | |
| Druh produktu | Zvětšovací brýle | |
| Typ objektivu | Asférický | |
| Zvětšení (xnásobné) | 2 | |
| Tvar objektiv | obdélníkový | |
| Materiál objektivu | plast | |
| Materiál objímka | kov; plast | |
| Hmotnost | 23 g |
| Katalogové číslo | 490960 2 | |
| EAN / GTIN | 4048347108085 | |
| Číslo výrobce | 16246 MAX DETAIL CLIP | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de |