• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto per occhiali maxDETAIL Clip, Ingrandimento (n volte): 2

Codice art.: 490960 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Ingrandimento (n volte) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingrandimento (n volte) 2
Distanza di utilizzo 350 mm
Distanza dagli occhi 62 mm - 70 mm
Peso 23 g
Tipo di prodotto Supporto per occhiali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 490960 2
EAN / GTIN 4048347108085
Codice del produttore 16246 MAX DETAIL CLIP
Produttore/persona responsabile ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per occhiali di tipo galileiano con ottica orientabile e regolabile in altezza.

Vantaggi:

Speciale per chi porta gli occhiali, peso molto ridotto.