Système à clipser sur lunettes maxDETAIL Clip, Grossissement (x): 2

Réf.: 490960 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grossissement (x) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Distance interpupillaire min 62 mm
Distance interpupillaire max. 70 mm
Eloignement 350 mm
Type de produit lunette de grossissement
Type de lentille forme asphérique
Grossissement (x) 2
Forme lentille forme rectangulaire
Matériau lentille Plastique
Matériau monture Métallurgie; Plastique
Poids 23 g

Identification et classification

Référence article 490960 2
EAN / GTIN 4048347108085
Réf. fabricant 16246 MAX DETAIL CLIP
Fabricant/personne responsable ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Description

Exécution:

Système à emboîter sur les lunettes de type galiléen avec optique rabattable vers le haut et réglable en hauteur.

Avantage(s):

Spécialement conçu pour les porteurs de lunettes, très léger.