• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Glasögontillsats maxDETAIL-klämma, Förstoring (gånger): 2

Art-nr.: 490960 2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Förstoring (gånger) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Förstoring (gånger) 2
arbetsavstånd 350 mm
ögonavstånd 62 mm - 70 mm
vikt 23 g
Produktslag Glasögonstillsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 490960 2
EAN/GTIN 4048347108085
Tillverkarens nummer 16246 MAX DETAIL CLIP
Tillverkare/ansvarig person ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Benämning

Utförande:

Glasögontillsats av galileisk typ med uppfällbar optik som kan regleras i höjdled.

Fördel:

Specialutförande för glasögonbärare med mycket låg vikt.