Akinių priedas maxDETAIL Clip, Didinimas (x kartų): 2

Prekės Nr.: 490960 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atstumas tarp akių min. 62 mm
Atstumas tarp akių maks. 70 mm
Atstumas nuo objekto 350 mm
Produkto rūšis didinamieji akiniai
Lęšio tipas asferin.
Didinimas (x kartų) 2
Forma lęšis stačiakampio fromos
Lęšio medžiaga iš plastiko
Apkabos medžiaga Iš plastiko; Metalas
Svoris 23 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 490960 2
EAN / GTIN 4048347108085
Gamintojo numeris 16246 MAX DETAIL CLIP
Gamintojas / atsakingas asmuo ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Germany, www.eschenbach-optik.de

Aprašymas

Modelis:

Priedas akiniams su Galilėjaus lęšių sistema su reguliuojamo aukščio optika.

Privalumai:

Specialiai nešiojantiems akinius, labai lengvas.