MAG PRO WIRELESS KIT Hand Lamp

Nr art.: 49.0515
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 2,6 Ah
Czas pracy 15 h
Czas ładowania na akumulator 4 h
Ładowanie bezprzewodowe tak
Seria MAG PRO WIRELESS
Stopień ochrony IP IP54
Stopień ochrony IK IK07
Oznaczenie producenta MAG PRO WIRELESS KIT
Opakowanie karton
Maks. zakres wychyłu / obrotu 180 stopni
Śruba mocująca w zakresie dostawy tak
Liczba śrub 2 szt.
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła min. 60 lm
Strumień światła maks. 600 lm
Wydajność świetlna 6,5 W
Min. czas świecenia 1,5 h
Maks. czas świecenia 15 h
Kąt promieniowania maks. 120 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie; szare
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj zamocowania Haki; Magnes; Śruby
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulacja ogniskowania nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) 80
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED
Żywotność lampy 50 000 h

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 49.0515
EAN / GTIN 5708997905159
Numer producenta 49.0515
Numer L L01540 100191
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

MAG PRO WIRELESS KIT: LED hand Lamp and charging pad combo for optimal productivity

The MAG PRO WIRELESS KIT is the perfect lighting solution for efficient workshop operation, offering wireless charging with the included SCANGRIP CHARGING PAD.

The charging pad is designed so that the work light automatically slides into place over the powerful magnets on the back.
This means that MAG PRO WIRELESS can be charged also in a vertical position.
The charging plate is prepared for fixed mounting in the workshop with two 4 mm screws.

LED hand lamp with high flexibility and multiple placement opportunities

MAG PRO WIRELESS is a flexible multipurpose LED hand lamp with a step-less dimmer function in the range of 10 to 100 per cent.
The hand lamp also features three strong built-in magnetic holders and two retractable suspension hooks.
This versatile design enables the work light to be conveniently placed wherever it is needed, allowing you to adapt to different work situations.
The modern design of the MAG PRO WIRELESS offers an ergonomic and user-friendly grip, and the flexibility of the lamp head allows tilting up to 180 degrees.

MAG PRO WIRELESS can also be charged by the USB charging cable included.

Why should you choose MAG PRO WIRELESS KIT?
Benefit from wireless charging and efficient workshop operation with the MAG PRO WIRELESS KIT.
Experience the flexibility of the MAG PRO WIRELESS LED hand lamp, featuring a dimmer function, built-in magnetic holders, and retractable suspension hooks.
CHARGING PAD is prepared for fixed mounting in the workshop offering convenient charging and storage of the hand lamp.
Modern and ergonomic design with an adjustable lamp head for precise lighting in any work situation.

Cecha szcz.:

  • BatteryType: Li-ion
  • PowerSource: RechargeableBattery
  • BatteryVoltage: 3.7
  • BatteryCapacity: 2600
  • Battery Weight (g): 48
  • Cable: 1 m USB to USB Type-C
  • ChargingVoltageDC: 5
  • ChargingTime: 4
  • Operating_time_max_brightness: 1.5
  • OperatingTimeUpTo: 15
  • MaxPowerConsumption: 6.5
  • AdjustableLightOutputMain: Stepless
  • LightSourceMain: COB LED
  • BeamAngleMain: 120°
  • CCTMain: 6000
  • CRIMain: Ra > 80
  • LuminousFluxMinMain: 60
  • LuminousFluxMaxMain: 600
  • LuminousFluxMaxSecondary: 150
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP54
  • OperatingTemperature: -10 °C to +40 °C