MAG PRO WIRELESS KIT lampe portative

Réf.: 49.0515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 2,6 Ah
Durée de fonctionnement 15 h
Durée de charge par batterie 4 h
Chargement sans fil oui
Série MAG PRO WIRELESS
Indice de protection IP IP54
Indice de protection IK IK07
Référence fabricant MAG PRO WIRELESS KIT
Emballage Carton
Plage de pivotement/rotation max. 180 degré
Vis fournies oui
Nombre de vis 2 pc.
Variateur de lumière progressif oui
Flux lumineux min. 60 lm
Flux lumineux max. 600 lm
Puissance lumineuse 6,5 W
Durée d’éclairage min. 1,5 h
Durée d’éclairage max. 15 h
Angle de départ max. 120 degré
Température de couleur max. 6 000 K
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; gris
Indice de protection / Classe de protection indice de protection IK; Degré de protection IP
Type de produit lampes de travail
Pour zones EX non
Matériau plastique
Type de fixation crochets; aimant; vis
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 40 °C
Antireflets oui
Sans scintillement oui
Luminosité réglable oui
Angle de départ réglable non
Mise au point réglable non
Température de couleur réglable non
Puissance blanc froid
CRI (indice de rendu des couleurs) 80
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED
Durée de vie ampoule 50 000 h

Identification et classification

Référence article 49.0515
EAN / GTIN 5708997905159
Réf. fabricant 49.0515
Article hors catalogue L01540 100191
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

KIT SANS FIL MAG PRO: Combinaison d’une lampe à main LED et d’un plateau de charge pour un productivité optimal

Le KIT SANS FIL MAG PRO est la solution d’éclairage parfaite pour un fonctionnement efficace en atelier et offre une charge sans fil avec le PLATEAU DE CHARGE SCANGRIP fourni.

Le plateau de charge est conçu pour guider et maintenir automatiquement le lampe de travail sur les aimants puissants à l’arrière.
Cela signifie que PRO WIRELESS peut être chargé en position verticale.
La plaque de chargement est préparée pour une installation fixe dans l’atelier avec deux vis de 4 mm.

Luminaire portable LED avec une grande flexibilité et des options de placement polyvalentes

MAG PRO WIRELESS est une lampe à main LED flexible et polyvalente avec une fonction de gradation progressive dans la plage de 10 à 100 pour cent.
La lampe à main a également trois supports magnétiques intégrés solides et deux crochet de suspension extensibles.
Cette conception polyvalente permet au lampe de travail d’être facilement placé partout où il est nécessaire, ce qui lui permet d’être adapté à différentes situations de travail.
La conception moderne du MAG PRO WIRELESS offre une poignée ergonomique et facile à utiliser, et la flexibilité de la tête de lampe permet une inclinaison jusqu’à 180 degrés.

Le MAG PRO WIRELESS peut également être rechargé à l’aide du câble de chargement USB-C fourni.

Pourquoi choisir le KIT SANS FIL MAG PRO ?
Bénéficiez d’une recharge sans fil et d’un fonctionnement efficace en atelier avec le KIT SANS FIL MAG PRO.
Découvrez la flexibilité du luminaire portable LED SANS FIL MAG PRO avec fonction de gradation, supports magnétiques intégrés et crochets de suspension extensibles.
Le COUSSIN DE CHARGE est préparé pour une installation fixe dans l’atelier et permet un chargement et un stockage commodes de la lampe à main.
Design moderne et ergonomique avec tête de lampe réglable pour un éclairage précis dans toutes les situations de travail.

Caractéristique(s):

  • Type de batterie: Li-Ion
  • Source d’alimentation: Pile rechargeable
  • Tension de la batterie: 3,7
  • Capacité des piles: 2600
  • Poids de la batterie (g): 48
  • Câble: 1 m USB vers USB type-C.
  • Tension de charge CC: 5
  • Durée de charge: 4
  • Durée de fonctionnement à la luminosité maximale: 1,5
  • Durée de fonctionnement à: 15
  • MaxPowerConsomption: 6,5
  • AdjustableLightOutputMain: Stepless
  • LightSourceMain: LED COB
  • BeamAngleMain: 120°
  • CCTMain: 6000
  • CRIMain: RA > 80
  • LuminousFluxMinMain: 60
  • LuminousFluxMaxMain: 600
  • LuminousFluxMaxSecondary: 150
  • ImpactProtect: IK07
  • IngressProtect: IP54
  • Température de fonctionnement: -10 °C à +40 °C