KIT MAG PRO WIRELESS Lámpara de mano

Número de artículo: 49.0515
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 2,6 Ah
Duración de funcionamiento 15 h
Tiempo de carga por batería 4 h
Carga inalámbrica
Serie MAG PRO WIRELESS
Clase de protección IP: IP54
Clase de protección IK IK07
Denominación del fabricante MAG PRO WIRELESS KIT
Embalaje Cartón
Ángulo de giro / rotación máx. 180 grados
Tornillos incluidos en el volumen de suministro
Número de tornillos 2 ud.
Posibilidad de atenuación en continuo
Flujo luminoso mín. 60 lm
Flujo luminoso máx. 600 lm
Rendimiento lumínico 6,5 W
Tiempo de iluminación mín. 1,5 h
Tiempo de iluminación máx. 15 h
Ángulo de emisión 120 grados
Temperatura de color máx. 6.000 K
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; gris
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Aptitud para zonas EX no
Material plástico
Tipo de fijación Gancho; Imán; Tornillos
Temperatura de funcionamiento mínima -10 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 40 °C
Antirreflejos
Sin parpadeo
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable no
Enfoque ajustable no
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco frío
CRI (índice de reproducción cromática) 80
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED
Vida útil bombilla 50.000 h

Identificación y clasificación

Número de artículo 49.0515
EAN / GTIN 5708997905159
Número del fabricante 49.0515
Número L L01540 100191
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

KIT INALÁMBRICO MAG PRO: Combinación de lámpara de mano led y cojín de carga para un productividad óptimo

El KIT INALÁMBRICO MAG PRO es la solución de iluminación perfecta para un funcionamiento eficiente del taller y ofrece carga inalámbrica con la PLATAFORMA DE CARGA SCANGRIP suministrada.

La almohadilla de carga está diseñada para guiar y sostener automáticamente el lámpara de trabajo sobre los imanes fuertes en la parte posterior.
Esto significa que PRO WILLESS se puede cargar en posición vertical.
La placa de carga está preparada para la instalación fija en el taller con dos tornillos de 4 mm.

Luminaria portátil LED con alta flexibilidad y opciones de colocación versátiles

MAG PRO WIRELESS es una lámpara led flexible y versátil con una función de atenuación continua en el rango de 10 a 100 por ciento.
La luz de mano también tiene tres fuertes soportes magnéticos incorporados y dos gancho de suspensión extensibles.
Este diseño versátil permite que el lámpara de trabajo se coloque cómodamente donde sea necesario, permitiendo que se adapte a diferentes situaciones de trabajo.
El moderno diseño del MAG PRO INALÁMBRICO ofrece un mango ergonómico y fácil de usar, y la flexibilidad del cabezal de la lámpara permite una inclinación de hasta 180 grados.

El MAG PRO WIRELESS también se puede recargar con el cable de carga USB-C suministrado.

¿Por qué elegir el KIT INALÁMBRICO MAG PRO?
Benefíciese de la carga inalámbrica y el funcionamiento eficiente del taller con el KIT INALÁMBRICO MAG PRO.
Experimente la flexibilidad de la luminaria portátil led INALÁMBRICA MAG PRO con función de atenuación, soportes magnéticos incorporados y ganchos de suspensión extensibles.
La ALMOHADILLA DE CARGA está preparada para la instalación fija en el taller y permite una carga y almacenamiento convenientes de la lámpara de mano.
Diseño moderno y ergonómico con cabezal de lámpara ajustable para una iluminación precisa en cualquier situación de trabajo.

Característica:

  • Tipo de pila: Iones de litio
  • Fuente de energía: Batería recargable
  • Voltaje de la batería: 3,7
  • Capacidad de las pilas: 2600
  • Peso de la batería (g): 48
  • Cable: 1 m USB a USB Tipo C.
  • Voltaje de carga DC: 5
  • Tiempo de carga: 4
  • Tiempo de funcionamiento al máximo brillo: 1,5
  • Tiempo de funcionamiento a: 15
  • MaxPowerConsumption: 6,5
  • AdjustableLightOutputMain: Stepless
  • LightSourceMain: COB LED
  • BeamAngleMain: 120°
  • CCTMain: 6000
  • CRIMain: RA > 80
  • LuminousFluxMinMain: 60
  • LuminousFluxMaxMain: 600
  • LuminousFluxMaxSecondary: 150
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtección: IP54
  • Temperaturas de funcionamiento: -10 °C hasta +40 °C

Productos adecuados