MAG PRO WIRELESS KIT Håndlampe

Art.-nr.: 49.0515
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 3,7 V
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Driftstid 15 h
Ladetid pr. genopladeligt batteri 4 h
Trådløs opladning ja
Serie MAG PRO WIRELESS
IP-kapslingsklasse IP54
Producentbetegnelse MAG PRO WIRELESS KIT
IK-kapslingsklasse IK07
Emballage Pap
Dreje-/rotationsområde maks. 180 grader
Skruer medfølger ja
Antal skruer 2 stk.
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm min. 60 lm
Lysstrøm maks. 600 lm
Lyseffekt 6,5 W
Lysvarighed min. 1,5 h
Lysvarighed maks. 15 h
Strålevinkel, maks. 120 grader
Farvetemperatur maks. 6.000 K
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå; grå
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Type af fastgørelse krog; magnet; skruer
Min. driftstemperatur -10 °C
Maksimal driftstemperatur 40 °C
Anti-blænding ja
Flimmerfri ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar nej
Fokus, justerbart nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
CRI (farvegengivelsesindeks) 80
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED
Lampens levetid 50.000 h

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 49.0515
EAN/GTIN 5708997905159
Producentnummer 49.0515
L-nummer L01540 100191
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

MAG PRO TRÅDLØST SÆT: Kombination af LED-håndlampe og opladerpude til optimal Produktivitet

Mag PRO TRÅDLØST SÆT er den perfekte belysningsløsning til effektiv værkstedsdrift og tilbyder trådløs opladning med den medfølgende SCANGRIP OPLADER.

Opladerpuden er designet til automatisk at føre og holde arbejdslampe over de stærke magneter på bagsiden.
Det betyder, at PRO TRÅDLØS kan oplades i en lodret position.
Lastepladen forberedes til fast montering i værkstedet med to 4 mm skruer.

LED håndholdt armatur med høj fleksibilitet og alsidige placeringsmuligheder

Mag PRO TRÅDLØS er en fleksibel, alsidig LED-håndlampe med en trinløs dæmpningsfunktion i området 10 til 100 procent.
Håndlyset har også tre stærke indbyggede magnetiske holdere og to krog til ophængning, der kan forlænges.
Dette alsidige design gør det muligt at placere arbejdslampe bekvemt, hvor der er brug for den, så den kan tilpasses forskellige arbejdssituationer.
Det moderne design af MAG PRO TRÅDLØS giver et ergonomisk og brugervenligt håndtag, og lampehovedets fleksibilitet muliggør en hældning på op til 180 grader.

Den TRÅDLØSE MAG PRO kan også genoplades ved hjælp af det medfølgende USB-C-opladningskabel.

Hvorfor vælge det TRÅDLØSE MAG PRO-SÆT?
Få glæde af trådløs opladning og effektiv værkstedsdrift med det TRÅDLØSE MAG PRO-SÆT.
Oplev fleksibiliteten i det TRÅDLØSE MAG PRO LED-armatur med dæmpningsfunktion, indbyggede magnetiske holdere og ophængskroge, der kan forlænges.
OPLADERPUDEN er forberedt til fast installation i værkstedet og muliggør praktisk opladning og opbevaring af håndlampen.
Moderne og ergonomisk design med justerbart lampehoved til præcis belysning i enhver arbejdssituation.

Egenskab:

  • Batteritype: Li-ion
  • Strømkilde: genopladeligt batteri
  • Batterispænding: 3,7
  • Batterikapacitet: 2600
  • Batterivægt (g): 48
  • Kabel: 1 m USB til USB type-C..
  • Ladespænding DC: 5
  • Opladningstid: 4
  • Driftstid ved maksimal lysstyrke: 1,5
  • Driftstid til: 15
  • MaxPowerConsumption: 6,5
  • Justerbar LightOutputMain: Trinløs
  • LightSourceMain: COB LED
  • BeamAngleMain: 120°
  • CCTMain: 6000
  • CRIMain: RA > 80
  • LuminousFluxMinMain: 60
  • LuminousFluxMaxMain: 600
  • LuminousFluxMaxSecondary: 150
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP54
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C