{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 2,6 Ah | |
| Durată de funcţionare | 15 h | |
| Timp de încărcare per acumulator | 4 h | |
| Încărcare fără cablu | da | |
| Serie | MAG PRO WIRELESS | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Clasă de protecție IK | IK07 | |
| Denumirea producătorului | MAG PRO WIRELESS KIT | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Interval de pivotare/ rotație max. | 180 grad | |
| Șuruburi G conţinute în setul de livrare | ja | |
| Număr de şuruburi | 2 buc. | |
| Reglabil la infinit | ja | |
| Flux luminos min. | 60 lm | |
| Flux luminos max. | 600 lm | |
| Putere de iluminare | 6,5 W | |
| Durată lumină min. | 1,5 h | |
| Durată lumină max. | 15 h | |
| Unghi fascicul max. | 120 grad | |
| Temperatură culoare max. | 6.000 K | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă de lucru | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | plastic | |
| Tip de fixare | Cârlig; Magnet; Şuruburi | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 40 °C | |
| Fără strălucire | da | |
| Fără pâlpâire | da | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Unghi fascicul reglabil | nein | |
| Focalizarea poate fi reglată | nu | |
| Temperatură culoare reglabilă | nein | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| CRI (Index de redare a culorilor) | 80 | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED | |
| Durata de viață a lămpii | 50.000 h |
| Cod articol | 49.0515 | |
| EAN / GTIN | 5708997905159 | |
| Număr producător | 49.0515 | |
| L-Număr | L01540 100191 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |