MAG PRO WIRELESS KIT Ruční svítilna

Artiklové číslo: 49.0515
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Doba provozu 15 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 4 h
Bezdrátové nabíjení ano
Řada MAG PRO WIRELESS
Typ krytí IP IP54
Typ krytí IK IK07
Označení výrobce MAG PRO WIRELESS KIT
Obal Karton
Rozsah vykývnutí/otáčení max. 180 stupeň
Není součástí rozsahu dodávky ano
Počet šroubů 2 ks
Lze plynule stmívat ano
Světelný tok min. 60 lm
Světelný tok max. 600 lm
Světelný výkon 6,5 W
Doba svícení min. 1,5 h
Doba svícení max. 15 h
Úhel vyzařování max. 120 stupeň
Teplota barvy max. 6 000 K
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva modrá; šedá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Typ upevnění Hák; Magnet; Šrouby
Minimální provozní teplota -10 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Nastavitelné zaostření ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) 80
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED
Životnost osvětlovacího tělesa 50 000 h

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 49.0515
EAN / GTIN 5708997905159
Číslo výrobce 49.0515
L-číslo L01540 100191
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

BEZDRÁTOVÁ SADA MAG PRO: Kombinace LED ruční lampy a nabíjecí podložky pro optimální produktivita

BEZDRÁTOVÁ SADA MAG pro je dokonalým řešením osvětlení pro efektivní provoz v dílně a nabízí bezdrátové nabíjení pomocí dodané NABÍJECÍ PODLOŽKY SCANGRIP.

Nabíjecí podložka je navržena tak, aby automaticky naváděla a držela pracovní osvětlení nad silnými magnety na zadní straně.
To znamená, že pro WIRELESS lze nabíjet ve svislé poloze.
Nakládací deska je připravena pro pevnou instalaci v dílně se dvěma šrouby 4 mm.

LED ruční svítidlo s vysokou flexibilitou a všestrannými možnostmi umístění

MAG pro WIRELESS je flexibilní, univerzální LED ruční světlo s funkcí plynulého stmívání v rozsahu 10 až 100 procent.
Ruční světlo má také tři silné vestavěné magnetické držáky a dva výsuvné závěsný hák.
Tento všestranný design umožňuje, aby byl pracovní osvětlení pohodlně umístěn všude tam, kde je potřeba, což umožňuje jeho přizpůsobení různým pracovním situacím.
Moderní design MAG pro WIRELESS nabízí ergonomickou a snadno ovladatelnou rukojeť a flexibilita hlavy lampy umožňuje sklon až 180 stupňů.

BEZDRÁTOVÝ MAG pro lze také dobíjet pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C.

Proč zvolit BEZDRÁTOVOU SADU MAG pro?
Využijte výhod bezdrátového nabíjení a efektivního provozu v dílně s BEZDRÁTOVOU SADOU MAG pro.
Zažijte flexibilitu BEZDRÁTOVÉHO LED svítidla MAG pro s funkcí stmívání, vestavěnými magnetickými držáky a výsuvnými závěsnými háky.
NABÍJECÍ PODLOŽKA je připravena pro pevnou instalaci v dílně a umožňuje pohodlné nabíjení a skladování ruční lampy.
Moderní a ergonomický design s nastavitelnou hlavou lampy pro přesné osvětlení v každé pracovní situaci.

Charakteristika:

  • Typ baterií: Li-Ion
  • Zdroj napájení: znovu nabíjecí baterie
  • Napětí akumulátoru: 3,7
  • Kapacita baterie: 2600
  • Hmotnost baterie (g ): 48
  • Kabel: 1 m USB na USB typu C..
  • Nabíjecí napětí DC: 5
  • Doba nabíjení: 4
  • Provozní doba při maximálním jasu: 1,5
  • Provozní doba do: 15
  • MaxPowerDovršení: 6,5
  • AdjustableLightOutputMain: Bez ramínek
  • LightSourceMain: COB LED
  • BeamAngleMain: 120°
  • CCTMain: 6000
  • CRImain: RA > 80
  • LuminousFluxMinMain: 60
  • LuminousFluxMaxMain: 600
  • LuminousFluxMaxSecondary: 150
  • Ochrana proti impulsu: IK07
  • Ochrana proti ingressProtection: IP54
  • Provozní teplota: -10 °C až +40 °C