{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 3,7 V | |
| Akkukapazität | 2,6 Ah | |
| Betriebsdauer | 15 h | |
| Ladezeit je Akku | 4 h | |
| Kabellos laden | ja | |
| Serie | MAG PRO WIRELESS | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| IK Schutzart | IK07 | |
| Herstellerbezeichnung | MAG PRO WIRELESS KIT | |
| Verpackung | Karton | |
| Schwenk-/ Drehbereich max. | 180 Grad | |
| Schrauben im Lieferumfang enthalten | ja | |
| Anzahl Schrauben | 2 St. | |
| Stufenlos dimmbar | ja | |
| Lichtstrom min. | 60 lm | |
| Lichtstrom max. | 600 lm | |
| Lichtleistung | 6,5 W | |
| Leuchtdauer min. | 1,5 h | |
| Leuchtdauer max. | 15 h | |
| Abstrahlwinkel max. | 120 Grad | |
| Farbtemperatur max. | 6.000 K | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | blau; grau | |
| Schutzart / Schutzklasse | IK Schutzart; IP Schutzart | |
| Produktart | Arbeitsleuchte | |
| EX-Bereich geeignet | nein | |
| Material | Kunststoff | |
| Art der Befestigung | Haken; Magnet; Schrauben | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Blendfrei | ja | |
| Flimmerfrei | ja | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | nein | |
| Fokus einstellbar | nein | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | kaltweiß | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) | 80 | |
| Leuchtmittel austauschbar | nein | |
| Beleuchtungsart | LED | |
| Lebensdauer Leuchtmittel | 50.000 h |
| Artikelnummer | 49.0515 | |
| EAN / GTIN | 5708997905159 | |
| Herstellernummer | 49.0515 | |
| L-Nummer | L01540 100191 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com |