Zestaw wierteł stopniowych SHOCKWAVE – 3

Nr art.: 48899266
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Liczba ostrzy Z 2
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Opakowanie Plastikowa obudowa
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 30 mm
Możliwość konfiguracji nie
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48899266
EAN / GTIN 045242505210
Numer producenta 48899266
Numer L L01850 2577
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertła stopniowe SHOCKWAVE™ zostały opracowane do stosowania z wkrętarkami udarowymi, ale nadają się również do stosowania z wkrętarkami (akumulatorowymi).
  • Gniazdo HEX 1/4˝ z zoptymalizowaną technologią SHOCK ZONE™ amortyzuje uderzenia, zmniejszając ryzyko złamania trzonka i zapewniając dłuższą żywotność.
  • Powłoka z azotku tytanu i aluminium zapewniająca nawet 5-krotnie większą trwałość
  • Wiertło RAPID STRIKE TIP™: ułatwia centrowanie i przyspiesza wiercenie bez konieczności wstępnego nawiercania
  • Konstrukcja z 2 spiralami: Zoptymalizowany do stosowania z wkrętarkami udarowymi i wierceniem bez drgań
  • Znakowanie laserowe średnic

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Zawiera 3 wiertła stopniowe SHOCKWAVE™: 4–12 mm/1 mm, 4–20 mm, 4–30 mm
  • Zawartość opakowania: 3
  • wersja produktu: Zestaw wierteł stopniowych ShW (3 szt.)
  • Odbiór trzonu: ¼˝ HEX

W dostawie:

Includes 3 SHOCKWAVE™ step drill bits: 4 - 12 mm/1 mm increments, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm