{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Type de produit | foret étagé | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 4 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 30 mm | |
| Configurable | non | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | elargissement (BAB); perçage dans la masse (BVB) |
| Référence article | 48899266 | |
| EAN / GTIN | 045242505210 | |
| Réf. fabricant | 48899266 | |
| Article hors catalogue | L01850 2577 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |