Set di punte a gradini SHOCKWAVE -3 pezzi

Codice art.: 48899266
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
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Punte a gradino
Numero taglienti Z 2
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Lavorazione a secco idonea
Imballaggio Valigetta in plastica
Olio idonea
Aria idonea
Diametro tagliente, min. Dc min. 4 mm
Diametro tagliente, max. Dc max. 30 mm
Configurabile no
Direzione delle spire destra
Designazione del prodotto (tipo) H
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Allargatura (BAB); Foratura dal pieno (BVB)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48899266
EAN / GTIN 045242505210
Codice del produttore 48899266
Numero-L L01850 2577
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le frese a gradino SHOCKWAVE™ sono state studiate e progettate per l'utilizzo su avvitatori ad impulsi
  • Il codolo 1/4″ hex con SHOCKZONE™ permette di avere la massima durata e la prematura rottura dell'attacco
  • Rivestimento in nitruro di alluminio e titanio per una durata fino a 5 volte maggiore
  • Scanalatura a doppia spirale: ottimizzato per gli avvitatori ad impulsi
  • RAPID STRIKE TIP™:punta di centraggio per una migliore centratura, senza necessità di effettuare il preforo
  • Diametri incisi al Laser per una migliore visibilità anche a lungo termine

Proprietà:

  • Contenuto: comprende 3 punte a gradino SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/1 mm, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm
  • Contenuto della confezione: 3
  • Variante di prodotto: set di punte a gradino ShW (3 pz)
  • Ricezione del codolo: ¼˝ Hex

Fornitura:

Include 3 punte a gradini SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/gradi da 1 mm, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm