Sada stupňovitých vrtáků SHOCKWAVE-3ks

Artiklové číslo: 48899266
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Povlak TiAlN
Druh produktu Stupňovitý vrták
Počet břitů Z 2
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Obal plastový kufr
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 30 mm
Konfigurovatelný ne
Směr šroubovice pravý
Název výrobku (typ) H
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48899266
EAN / GTIN 045242505210
Číslo výrobce 48899266
L-číslo L01850 2577
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Stupňovité vrtáky jsou ideální pro vrtání do následujících materiálů:
  • legovaných i nelegovaných plechů, profilů a trubek
  • - Měď, mosaz a hliník
  • - nerezová ocel
  • - Plasty
  • - Maximální tloušťka materiálu 4 mm
  • - Pro zvýšení životnosti nástrojů se doporučuje používat chladicí kapaliny
  • Řemesla: - Elektrikáři: Vrtání panelů a rozváděčů pro instalaci kabelů
  • - SHK: Přístupové otvory k potrubí a vedení
  • - Obráběči kovů: Vrtání různých průměrů a zvětšování otvorů
  • - Automobilový průmysl: otvory pro instalaci kabelů (mobilní telefony, antény, pokládka kabelů)
  • - Údržba: různé aplikace, velikosti a zvětšení otvorů
  • Výhody stupňovitých vrtáků ve srovnání s běžnými vrtáky: - Jeden vrták pro různé průměry
  • - Optimální řešení pro zvětšování vrtů
  • - Jsou odolnější proti rozbití než vrtáky do kovu
  • - Snadné centrování
  • - Čistší otvory bez otřepů
  • Vrtání do plastu bez třísek
  • Vrtání, vrtání a odstraňování otřepů v jednom kroku
  • Vrtací hrot Strike pro snadnější středění - žádné ″bloudění″ vrtáku a rychlý postup vrtání bez předvrtávání
  • Speciální vrtací hrot a speciální geometrie kroku umožňují vrtání bez otřepů
  • Menší riziko zaseknutí při vysokých otáčkách nebo deformace vrtaného materiálu
  • Optimalizovaná geometrie 2 spirál s naostřenými hranami pro až 2x rychlejší postup vrtání
  • Vyrobeno ze speciální oceli s černým oxidovým povlakem pro až 4x delší životnost
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovým nářadím
  • Laserové značení průměrů pro dlouhotrvající čitelnost
  • Každý krok je podložen pro optimální posuv vrtáku a automatické odstraňování otřepů
  • Stojan se 3 upínacími plochami pro bezpečné uchycení ve sklíčidle a optimální přenos síly

Charakteristika:

  • Obsah balení: Obsahuje 3 stupňovité vrtáky SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/1 mm krok, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm
  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: Sada stupňovitých vrtáků ShW (3 ks)
  • Příjem stopek: ¼˝ Hex

Rozsah dodávky:

Obsahuje 3 stupňové vrtáky SHOCKWAVE™: 4–12 mm/1 mm kroky, 4–20 mm, 4–30 mm