• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Stufenbohrer Set -3 teile

Artikel-Nr.: 48899266
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Produktart Stufenbohrer
Anzahl Schneiden Z 2
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Verpackung Kunststoffkoffer
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 30 mm
Konfigurierbar nein
Drallrichtung rechts
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB); Bohren ins Volle (BVB)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48899266
EAN / GTIN 045242505210
Herstellernummer 48899266
L-Nummer L01850 2577
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ schlagfeste Stufenbohrer wurden für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt, sind jedoch ebenso für den Einsatz mit (Akku-)Schraubern geeignet
  • Die 1/4˝ Hex-Aufnahme mit optimierter SHOCK ZONE™ absorbiert Schlageinwirkungen und verringert somit die Gefahr eines Schaftbruchs für eine längere Lebensdauer
  • Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung für bis zu 5x längere Standzeit
  • RAPID STRIKE TIP™ Bohrspitze: ermöglicht ein leichteres Zentrieren und schnelleres Bohren ohne Vorbohren
  • 2-Spiral-Design: optimiert für den Einsatz mit Schlagschraubern und ratterfreies Bohren
  • Lasermarkierung der Durchmesser

Merkmal:

  • Inhalt: Beinhaltet 3 SHOCKWAVE™ Stufenbohrer: 4 - 12 mm/1 mm Stufen, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm
  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: ShW step drill set (3pc)
  • Shank reception: ¼˝ Hex

Lieferumfang:

Beinhaltet 3 SHOCKWAVE™ Stufenbohrer: 4 - 12 mm/1 mm Stufen, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm