Trinbor SHOCKWAVE-sæt-3 stk.

Art.-nr.: 48899266
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning egnet
Emballage Kunststofkuffert
Olie egnet
Luft egnet
Skærediameter, min. 4 mm
Skærediameter, maks. 30 mm
Konfigurerbar nej
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Produktnavn (type) H
Belægning TiAlN
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring; opboring
Produkttype trinbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48899266
EAN/GTIN 045242505210
Producentnummer 48899266
L-nummer L01850 2577
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinboremaskiner er ideelle til boring i følgende materialer:
  • legeret og ulegeret metalplade, profiler og rør
  • - Kobber, messing og aluminium
  • - rustfrit stål
  • - Plastik
  • - Maksimal materialetykkelse 4 mm
  • - Det anbefales at bruge kølemidler for at øge værktøjets levetid
  • Fag: - Elektriker: Boring af paneler og kontrolskabe til kabelinstallationer
  • - SHK: Adgangshuller til rør og ledninger
  • - Metalarbejdere: Boring af forskellige diametre og forstørrelse af huller
  • - Biler: huller til kabelinstallationer (mobiltelefoner, antenner, kabellægning)
  • - Vedligeholdelse: forskellige anvendelser, størrelser og hulforstørrelser
  • Fordel ved trinbor i forhold til konventionelle bor: - Et bor til forskellige diametre
  • - Optimal løsning til at forstørre borehuller
  • - Mere brudsikker end metalboremaskiner
  • - Nem centrering
  • - Renere og gratfrie huller
  • Splinterfri boring i plast
  • Stansning, boring og afgratning i ét trin
  • Rapid Strike-borspids til nemmere centrering - ingen ″vandring″ af boret og hurtig boring uden forboring
  • Særlig borspids samt en særlig tringeometri muliggør en splatterfri boring
  • Mindre risiko for fastklemning ved høje hastigheder eller deformering af det materiale, der skal bores
  • Optimeret 2-spiralgeometri med skærpede kanter for op til 2x hurtigere boreforløb
  • Fremstillet af specialstål med sort oxidbelægning for op til 4x længere levetid
  • Optimeret til brug med batteridrevet værktøj
  • Lasermarkering af diametrene for langvarig læsbarhed
  • Hvert trin er baggrundsbeskyttet for optimal borefremføring og automatisk afgratning
  • Skaft med 3 spændflader for sikkert greb i borepatronen og optimal kraftoverførsel

Egenskab:

  • Indhold: Indeholder 3 SHOCKWAVE™ trinbor: 4 - 12 mm/1 mm trin, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm
  • Pakkeindhold: 3
  • Produktvariant: ShW trinboresæt (3 stk)
  • Skaftmodtagelse: ¼˝ Hex

Leveringsomfang:

Indeholder 3 SHOCKWAVE™ trinbor: 4 - 12 mm/1 mm trin, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm