Set de burghie în trepte SHOCKWAVE-3 buc

Cod articol.: 48899266
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Burghiu în trepte
Număr de tăişuri Z 2
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ambalaj Cutie din plastic
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 30 mm
Configurabil nu
Sens de torsionare pe dreapta
Denumirea produsului (tip) H
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Sfredelire (BAB)

Identificare și clasificare

Cod articol 48899266
EAN / GTIN 045242505210
Număr producător 48899266
L-Număr L01850 2577
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mașinile de găurit în trepte sunt ideale pentru găurirea în următoarele materiale:
  • Foaie metalică aliată și nealiată, profile și țevi
  • - Cupru, alamă și aluminiu
  • - oțel inoxidabil
  • - Materiale plastice
  • - Grosimea maximă a materialului este de 4 mm
  • - Se recomandă utilizarea lichidelor de răcire pentru a crește durata de viață a sculei
  • Ocupații: - Electricieni: găurirea panourilor și a dulapurilor de control pentru instalarea cablurilor
  • - SHK: Găuri de acces la țevi și conducte
  • - Metalurgiști: găurirea diferitelor diametre și mărirea găurilor
  • - Autovehicule: găuri pentru instalații de cabluri (telefoane mobile, antene, cabluri)
  • - Întreținere: diferite aplicații, dimensiuni și măriri ale găurilor
  • Vantajul burghielor în trepte în comparație cu burghiele convenționale: - O singură burghie pentru diferite diametre
  • - Soluție optimă pentru mărirea găurilor de foraj
  • - Mai rezistente la rupere decât burghiele metalice
  • - Centrare ușoară
  • - Găuri mai curate și fără bavuri
  • Găurire fără așchii în plastic
  • Puncturare, găurire și debavurare într-o singură etapă
  • Punctul de găurire Rapid Strike pentru o centrare mai ușoară - fără ″rătăcirea″ burghiului și progresie rapidă a găuririi, fără preforare
  • Punctul special de găurire, precum și o geometrie specială a treptei permit găurirea fără zdruncinături
  • Mai puțin risc de blocare la viteze mari sau de deformare a materialului de găurit
  • Geometrie optimizată cu 2 spirale cu margini ascuțite pentru un progres de găurire de până la 2 ori mai rapid
  • Fabricată din oțel special cu acoperire de oxid negru pentru o durată de viață de până la 4 ori mai mare
  • Optimizat pentru utilizarea cu unelte fără fir
  • Marcarea cu laser a diametrelor pentru o lizibilitate de lungă durată
  • Care pas este în fundal pentru o avansare optimă a burghiului și debavurare automată
  • Cuțit cu 3 suprafețe de prindere pentru o fixare sigură în mandrina de găurit și o transmisie optimă a puterii

Caracteristică:

  • Conţinut: Include 3 burghie pas cu pas SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/1 mm pași, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm
  • Conținut pachet: 3
  • Varianta de produs: Set de burghie pas cu pas ShW (3 buc)
  • Recepție de ștanțare: ¼˝ Hex

Livrare:

Include 3 burghie trepte SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/trepte de 1 mm, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm