wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy graniczny, TiN, gwint: M24

Nr art.: 486008 M24
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 283,81 PLN /szt.
  • 132,78 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 24 mm
Maks. wymiar nominalny 24 mm
rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M24
Skok gwintu 3 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 13; DIN ISO 1502
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486008 M24
EAN / GTIN 2050001060518
Numer producenta L0105100.0124
Producent/osoba odpowiedzialna EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 Lauf an der Pegnitz, Deutschland, www.emuge-franken-group.com

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.
strony przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt R). Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.
strona przechodnia powlek. TiN zwiększa trwałość, rowek na zanieczyszczenia od M6.

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.
klasa tolerancji 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.